DEVI - Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3, 900 mtr

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

900 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Pituus - 900 m

Pakkaus ja ehdot

  • 900 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8174524

Toimittajan tuotenumero

98300009

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

10 W/m

Pituus:

900 m

DEVIpipeheat™ 10 V3, 10 W/m, kela 900 mtr



DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan. DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin. Kaapelivanaa on saatavilla erikokoisina keloina; 100, 300, 900 ja kohteessa määrämittaan leikattavana. DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla.