DEVI - Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3, 300 mtr

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

300 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Pituus - 300 m

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8174523

Toimittajan tuotenumero

98300008

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

10 W/m

Pituus:

300 m

DEVIpipeheat™ 10 V3, 10 W/m, kela 300 mtr



DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan. DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin. Kaapelia on saatavilla erikokoisina keloina; 100, 300, 900 ja määrämittaan leikattavana. DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla. Jos kaapelia halutaan käyttää juomavesiputkien sisäpuoliseen sulanapitoon, on se varustettava paineläpiviennillä.