TRADEFORCE - Liitäntäjohto 15760015 - H07RN-F, 3G1.5, 5m musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - 750...750 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
340 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268406660
Sähkönumero
9724033
Toimittajan tuotenumero
0015760015
Tukkuerä
1
Pituus:
5 m
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
750...750 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntä 2:
päätehylsy
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.2 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan