TRADEFORCE - Liitäntäjohto 15760017 - H07RN-F, 3G1.5, 10m musta

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Liitäntäjohto 15760017 - H07RN-F, 3G1.5, 10m musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Käyttölämpötila-alue - 750...750 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

434 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268406684

Sähkönumero

9724034

Toimittajan tuotenumero

0015760017

Tukkuerä

1

Pituus:

10 m

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Käyttölämpötila-alue:

750...750 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Liitäntä 2:

päätehylsy

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Nimellisjännitealue:

250...250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.2 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kuminen liitäntäjohto sisä- ja ulkokäyttöön - IP44. Virtajohdon pituus10 metriä. 16A/230V. H07RN-F, 3G1.5. Lämpötilan kesto: 750 celsiusastetta.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan