PISTESARJAT - Lämmityskaapeli itserajoittuva - USX 3-2 OJ

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 240 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 9 W/m

  • Pituus - 1 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0432270

Toimittajan tuotenumero

USX 3-2 OJ

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

240 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

9 W/m

Pituus:

1 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.2 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

11.2 mm

Väri:

punainen

Itserajoittuva lämpökaapeli USX 3-2-OJ, teho 9W/m/+10C, Fluoropolymeerivaipattu kaapeli teollisuuden saattolämmityssovelluksiinja sulanapitoon. ATEX-hyväksytty.



Thermon USX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Thermon USX Itsesäätyvä lämpökaapeli saattolämmitys- ja sulanapitokäyttöön. Lämpökaapeli kestää erittäin hyvin korkeaa lämpötilaa ja sen lämmitysteho säätyy ympäristön sekä kohteen mukaisesti. Soveltuu erinomaisesti putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon sekä lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Thermon USX -kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti.
Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia  16AWG/1,5mm²

TEKNISET TIEDOT 
Käyttöjännite: 230 VAC
Metriteho @ 10 °C: 9/19/29/38/48/64 W/m
Max. toimintalämpötila: 240 °C (virrallisena)
Max. altistuslämpötila: 250 °C (virrallisena, virrattomana)
Alin asennuslämpötila: -60 °C
Taivutussäde @ -15 °C: 10 mm
Taivutussäde @ -60 °C: 32 mm

Hyväksynnät:
CSANe 20ATEX3059 IECEx CSA 20.0006
T3 for EPL Gb; T200°C for EPL Db for USX 3-2, 6-2, 9-2, 12-2, 15-2
230°C (T2) for EPL Gb; T230°C for EPL Db; for USX 20-2
Ex 60079-30-1 IIC T* Gb Ex 60079-30-1 IIIC T* Db

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan