PISTESARJAT - Lämmityskaapeli itserajoittuva - USX 15-2 OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 240 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 48 W/m
Pituus - 1 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0432274
Toimittajan tuotenumero
USX 15-2 OJ
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
240 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
48 W/m
Pituus:
1 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.2 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
11.2 mm
Väri:
punainen
Itserajoittuva lämpökaapeli USX 15-2-OJ, teho 48W/m/+10C, Fluoropolymeerivaipattu kaapeli teollisuuden saattolämmityssovelluksiinja sulanapitoon. ATEX-hyväksytty.
Thermon USX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Thermon USX Itsesäätyvä lämpökaapeli saattolämmitys- ja sulanapitokäyttöön. Lämpökaapeli kestää erittäin hyvin korkeaa lämpötilaa ja sen lämmitysteho säätyy ympäristön sekä kohteen mukaisesti. Soveltuu erinomaisesti putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon sekä lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Thermon USX -kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti.
Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia 16AWG/1,5mm²
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite: 230 VAC
Metriteho @ 10 °C: 9/19/29/38/48/64 W/m
Max. toimintalämpötila: 240 °C (virrallisena)
Max. altistuslämpötila: 250 °C (virrallisena, virrattomana)
Alin asennuslämpötila: -60 °C
Taivutussäde @ -15 °C: 10 mm
Taivutussäde @ -60 °C: 32 mm
Hyväksynnät:
CSANe 20ATEX3059 IECEx CSA 20.0006
T3 for EPL Gb; T200°C for EPL Db for USX 3-2, 6-2, 9-2, 12-2, 15-2
230°C (T2) for EPL Gb; T230°C for EPL Db; for USX 20-2
Ex 60079-30-1 IIC T* Gb Ex 60079-30-1 IIIC T* Db
Thermon USX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Thermon USX Itsesäätyvä lämpökaapeli saattolämmitys- ja sulanapitokäyttöön. Lämpökaapeli kestää erittäin hyvin korkeaa lämpötilaa ja sen lämmitysteho säätyy ympäristön sekä kohteen mukaisesti. Soveltuu erinomaisesti putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon sekä lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Thermon USX -kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti.
Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia 16AWG/1,5mm²
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite: 230 VAC
Metriteho @ 10 °C: 9/19/29/38/48/64 W/m
Max. toimintalämpötila: 240 °C (virrallisena)
Max. altistuslämpötila: 250 °C (virrallisena, virrattomana)
Alin asennuslämpötila: -60 °C
Taivutussäde @ -15 °C: 10 mm
Taivutussäde @ -60 °C: 32 mm
Hyväksynnät:
CSANe 20ATEX3059 IECEx CSA 20.0006
T3 for EPL Gb; T200°C for EPL Db for USX 3-2, 6-2, 9-2, 12-2, 15-2
230°C (T2) for EPL Gb; T230°C for EPL Db; for USX 20-2
Ex 60079-30-1 IIC T* Gb Ex 60079-30-1 IIIC T* Db
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan