PCE - Moduulikotelo pinta ABS PC Electric - Flex 6-S3 IP66/67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Moduulien määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Korkeus - 471 mm

  • Leveys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399522673

Sähkönumero

3455030

Toimittajan tuotenumero

15850603

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Korkeus:

471 mm

Leveys:

160 mm

Syvyys:

132 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

8

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

6

Sisäsyvyys:

72 mm

Rivien lukumäärä:

1

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

RAL-numero:

7035

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Läpivientien määrä laipoille:

3

Suojausluokka:

II

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Flex 6-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67

Kompakti ja kestävä asenuskotelo.
Itse kokoamalla haluttu kokonaisuus ilman toimitusaikaa.

3x Kojepistorasia :
vino 80X97
sovitelaipalla suora 50x50

Lisätarvikkeet
kahva
umpilaippa
adpteri 50x50

IP66/67
IK10

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan