PCE - Moduulikotelo pinta ABS PC Electric - Flex 10-S4 IP66/67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Moduulien määrä:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Korkeus - 471 mm

  • Leveys - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

9003399522697

Sähkönumero

3455031

Toimittajan tuotenumero

15851004

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Korkeus:

471 mm

Leveys:

230 mm

Syvyys:

158 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Väri:

harmaa

Moduulien määrä:

10

Sisäsyvyys:

92 mm

Rivien lukumäärä:

1

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

RAL-numero:

7035

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Läpivientien määrä laipoille:

4

Suojausluokka:

II

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Flex 10-S4 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 Kompakti ja kestävä asenuskotelo.Itse kokoamalla haluttu kokonaisuus ilman toimitusaikaa.4x Kojepistorasia : vino 80X97 sovitelaipalla suora 50x50Lisätarvikkeet kahva umpilaippa adpteri 50x50IP66/67IK10

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan