LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM-1000/COB/927 5m 24V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 38 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valaisimen tehokkuus - 92 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075597525

Sähkönumero

4127199

Toimittajan tuotenumero

4058075597525

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

38 W

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen tehokkuus:

92 lm/W

Valovirta per metri:

1010 lm

Teho per metri:

11 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

384

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

62.5 mm

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

2

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

10 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

LEDVANCE LED STRIP COB PERFORMANCE 2700K LED-valonauha. Valovirta 2850 lm (570 lm/m) ja teho 38 W (7,2 W/m). Värilämpötila lämmin 2700 K. Pituus 5000 mm, leveys 8 mm ja korkeus 1,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h.

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhoilla luot näyttävän tunnelmavalaistuksen jatkuvalla valonauhalla. Erinomaisen väritoiston avulla värit valonauhan valossa näyttävät luonnollisilta. LS COB LED-valonauhojen enimmäispituus on 5 metriä, katkaisuväli 62,5 mm ja niiden kummassakin päässä on esiasennettu 500 mm:n pituiset liitosjohdot. Mahdollista himmentää sopivalla 24 V:n vakiojännitelähteellä.

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhojen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50) max. Tc-lämpötilassa (65 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Yhteensopivat lisävarusteet:
4127225 LS AY CP COB 500mm liitosjohto
4127226 LS AY CSD COB jatkoliitin
4127227 LS AY CSW COB 50mm jatkojohto

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan