LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS PFM-1000/COB/940 5m 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Värintoistoindeksi - 90-100
Valaisimen tehokkuus - 97 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075597549
Sähkönumero
4127201
Toimittajan tuotenumero
4058075597549
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen tehokkuus:
97 lm/W
Valovirta per metri:
1040 lm
Teho per metri:
11 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
384
Kokonaispituus:
5 m
Erillisten segmenttien pituudet:
62.5 mm
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.7 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
2
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
10 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhoilla luot näyttävän tunnelmavalaistuksen jatkuvalla valonauhalla. Erinomaisen väritoiston avulla värit valonauhan valossa näyttävät luonnollisilta. LS COB LED-valonauhojen enimmäispituus on 5 metriä, katkaisuväli 62,5 mm ja niiden kummassakin päässä on esiasennettu 500 mm:n pituiset liitosjohdot. Mahdollista himmentää sopivalla 24 V:n vakiojännitelähteellä.
LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE COB -valonauhojen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50) max. Tc-lämpötilassa (65 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Yhteensopivat lisävarusteet:
4127225 LS AY CP COB 500mm liitosjohto
4127226 LS AY CSD COB jatkoliitin
4127227 LS AY CSW COB 50mm jatkojohto
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan