Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kaapelikiinnike - CC38-50-INS Kaapelikiinnike

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelien maksimimäärä:

1

Kiristysalue:

38...50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...63 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63...75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Kiristysalue - 38...50 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1319602

Toimittajan tuotenumero

ER0011-000

Tukkuerä

1

Kaapelien maksimimäärä:

1

Kiristysalue:

38...50 mm

Halogeeniton:

kyllä

CC38-50-INS Kaapelikiinnike

TE Connectivity Raychem polymeeriset kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu säilyttämään luotettava kaapelikiinnitys vaativissa olosuhteissa. Valmistuksessa käytetty polymeeri yhdessä lasikuituvahvistuksen ja uuden optimoidun rakennesuunnittelun kanssa tarjoavat kompaktin rakenteen, erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja laajat käyttölämpötilat -40 aina +120 celsiusastetta. Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös vertikaaliasennuksissa.
Yksivaiheisia kaapelikiinnikeitä on 6 eri kokoa 15 mm aina 135 mm asti.

TE CONNECTIVITY

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan