Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kaapelikiinnike - CCT50-63-INS Kaapelikiinnike

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelien maksimimäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Kiristysalue:

50...63 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Kiristysalue - 50...63 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1319633

Toimittajan tuotenumero

ER0083-000

Tukkuerä

1

Kaapelien maksimimäärä:

3

Kiristysalue:

50...63 mm

Halogeeniton:

kyllä

CCT50-63-INS Kaapelikiinnike

TE Connectivity Raychem polymeeriset kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu säilyttämään luotettava kaapelikiinnitys vaativissa olosuhteissa. Valmistuksessa käytetty polymeeri yhdessä lasikuituvahvistuksen ja uuden optimoidun rakennesuunnittelun kanssa tarjoavat kompaktin rakenteen, erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja laajat käyttölämpötilat -40 aina +120 celsiusastetta. Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös vertikaaliasennuksissa.
Kolmivaiheisia kaapelikiinnikeitä on 4 eri kokoa 26 mm aina 75 mm asti.

TE CONNECTIVITY

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan