TE CONNECTIVITY - Kaapelikiinnike - CCT26-38-INS Kaapelikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
26...38 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75...100 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelien maksimimäärä - 3
Kiristysalue - 26...38 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1319631
Toimittajan tuotenumero
ER0071-000
Tukkuerä
1
Kaapelien maksimimäärä:
3
Kiristysalue:
26...38 mm
Halogeeniton:
kyllä
CCT26-38-INS Kaapelikiinnike
TE Connectivity Raychem polymeeriset kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu säilyttämään luotettava kaapelikiinnitys vaativissa olosuhteissa. Valmistuksessa käytetty polymeeri yhdessä lasikuituvahvistuksen ja uuden optimoidun rakennesuunnittelun kanssa tarjoavat kompaktin rakenteen, erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja laajat käyttölämpötilat -40 aina +120 celsiusastetta. Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös vertikaaliasennuksissa.
Kolmivaiheisia kaapelikiinnikeitä on 4 eri kokoa 26 mm aina 75 mm asti.
TE Connectivity Raychem polymeeriset kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu säilyttämään luotettava kaapelikiinnitys vaativissa olosuhteissa. Valmistuksessa käytetty polymeeri yhdessä lasikuituvahvistuksen ja uuden optimoidun rakennesuunnittelun kanssa tarjoavat kompaktin rakenteen, erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja laajat käyttölämpötilat -40 aina +120 celsiusastetta. Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös vertikaaliasennuksissa.
Kolmivaiheisia kaapelikiinnikeitä on 4 eri kokoa 26 mm aina 75 mm asti.

TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan