LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS P 1500/927/5m 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 60 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075707634
Sähkönumero
4127246
Toimittajan tuotenumero
4058075707634
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
60 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
119 lm/W
Valovirta per metri:
1435 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
144
Kokonaispituus:
5 m
Erillisten segmenttien pituudet:
55.56 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
LED STRIP PERFORMANCE - kattava tuoteperhe LED-valonauhoja sisä- ja ulkokäyttöön viiden vuoden takuulla. Hyvän värintoiston ansiosta värit näyttävät siltä kuin niiden kuuluukin näyttää. LED-valonauhan molemmissa päissä on esiasennettu 500 mm:n pituiset liitosjohdot.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 6480 lm
- Valovirta per metri: 1435 lm/m
- Kokonaisteho: 60 W
- Teho per metri: 12 W/m
- Käyttöjännite: 23…25 V
- Värintoistoindeksi: yli 90
- Värilämpötila: 2700 K
- LEDien lkm per metri: 144 kpl/m
- Katkaisuväli: 55,56 mm
- Liitosjohtojen pituus: 500 mm
- Kotelointiluokka: IP00
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 5000 x 8 x 1,5 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+55 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 h (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, TUV, ENEC
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan