LEDVANCE - Valoprofiili/-nauha - LS P 1500/930/5m 24V

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 60 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075707658

Sähkönumero

4127247

Toimittajan tuotenumero

4058075707658

Tukkuerä

30

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

121 lm/W

Valovirta per metri:

1455 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

144

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

55.56 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

1.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

LEDVANCE LED STRIP Performance 1500 3000K 5m 24V LED-valonauha. Valovirta 6600 lm (1455 lm/m) ja teho 60 W (12 W/m). Värilämpötila lämmin 3000 K. Pituus 5000 mm, leveys 8 mm ja korkeus 1,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h.

LED STRIP PERFORMANCE - kattava tuoteperhe LED-valonauhoja sisä- ja ulkokäyttöön viiden vuoden takuulla. Hyvän värintoiston ansiosta värit näyttävät siltä kuin niiden kuuluukin näyttää. LED-valonauhan molemmissa päissä on esiasennettu 500 mm:n pituiset liitosjohdot.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 6600 lm
  • Valovirta per metri: 1455 lm/m
  • Kokonaisteho: 62 W
  • Teho per metri: 12 W/m
  • Käyttöjännite: 24
  • Värintoistoindeksi: >90
  • Värilämpötila: 3000 K
  • LEDien lkm per metri: 144 kpl/m
  • Katkaisuväli: 0 mm
  • Liitosjohtojen pituus: 0 mm
  • Kotelointiluokka: IP00
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 5000 x 8 x 1,5 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+50 C
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50000 h (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, TUV, ENEC
Tutustu kattavaan vakiojännitelähde- ja lisätarvikevalikoimaan.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan