3M - Sähköteippi vinyyli - Temflex 165 Oranssi 19mmx20m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - oranssi

  • Pituus - 20 m

  • Paksuus - 0.15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4054596614093

Sähkönumero

6002148

Toimittajan tuotenumero

7100184805

Tukkuerä

1

Leveys:

19 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

oranssi

Pituus:

20 m

Paksuus:

0.15 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

3M Temflex -vinyylisähköteippi 165, Oranssi, 19 mm x 20 m.



-Kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – myös auringonvaloa
-Erinomainen sähkökestävyys
-Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C
-Ammattitason teippi, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön
-Saatavilla vakioväreissä
-VDE-sertifioitu, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
-Paloa ehkäisevä

3M™ Temflex™ -vinyylisähköteippi 165 on 0,15 mm paksu ammattitason PVC-eristysteippi, joka soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Käytä 3M™ Temflex™ -vinyylisähköteippiä 165 johtojen ja kaapeleiden eristämiseen (pienjännite), korjauksiin ja johdinsarjoille. Tämä ammattitason teippi on erittäin suorituskykyinen, ja se sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön.

Produktbeskrivning

3M™ Temflex™ Vinyleltejp 165 19x20 Orange

3M™ Temflex™ 165 är en 0,15mm tjock tejp vinyleltejp för isolering av kabel (låg spänning), reparationer och buntning. Tejp för yrkesanvändning har bra prestanda och är lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan