3M - Sähköteippi vinyyli - Temflex 165 Musta 25mmx25m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pituus:

25 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 25 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - musta

  • Pituus - 25 m

  • Paksuus - 0.15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596615038

Sähkönumero

6002153

Toimittajan tuotenumero

7100184820

Tukkuerä

1

Leveys:

25 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

musta

Pituus:

25 m

Paksuus:

0.15 mm

3M Temflex vinyylisähköteippi 165, Musta, 25 mm x 25 m.

-Kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – myös auringonvaloa
-Erinomainen sähkökestävyys
-Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C
-Ammattitason teippi, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön
-Saatavilla vakioväreissä
-VDE-sertifioitu, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
-Paloa ehkäisevä

3M™ Temflex™ -vinyylisähköteippi 165 on 0,15 mm paksu ammattitason PVC-eristysteippi, joka soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Käytä 3M™ Temflex™ -vinyylisähköteippiä 165 johtojen ja kaapeleiden eristämiseen (pienjännite), korjauksiin ja johdinsarjoille. Tämä ammattitason teippi on erittäin suorituskykyinen, ja se sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön.

Produktbeskrivning

3M™ Temflex™ Vinyleltejp 165 25x25 Svart

3M™ Temflex™ 165 är en 0,15mm tjock tejp vinyleltejp för isolering av kabel (låg spänning), reparationer och buntning. Tejp för yrkesanvändning har bra prestanda och är lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan