EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - ELSR-N-10-2-BOT, 10W/m

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

10 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778350483

Sähkönumero

0436704

Toimittajan tuotenumero

8935048

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

0 mm

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.6 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

13.8 mm

Väri:

musta

Itsensärajoittava lämpökaapeli, 10 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 80 °C, Tmax virta päällä: 65 °C

Itsesäätyvä ELSR-N-lämpökaapeli soveltuu jäätymissuojaukseen ja lämpimänäpitoon teollisuuden matalan lämpötilan ympäristöissä. Lisäksi se hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, niin sanotuissa EX-alueissa. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan