EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - ELSR-N-30-2-BOT, 30W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 30 W/m
Halkaisija - 0 mm
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778350506
Sähkönumero
0436706
Toimittajan tuotenumero
8935050
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
30 W/m
Halkaisija:
0 mm
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.6 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
13.8 mm
Väri:
musta
Itsensärajoittava lämpökaapeli, 30 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 80 °C, Tmax virta päällä: 65 °C
Itsesäätyvä ELSR-N-lämpökaapeli soveltuu jäätymissuojaukseen ja lämpimänäpitoon teollisuuden matalan lämpötilan ympäristöissä. Lisäksi se hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, niin sanotuissa EX-alueissa. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.
Itsesäätyvä ELSR-N-lämpökaapeli soveltuu jäätymissuojaukseen ja lämpimänäpitoon teollisuuden matalan lämpötilan ympäristöissä. Lisäksi se hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, niin sanotuissa EX-alueissa. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan