EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 15W/m,Tmax260°C,Tmax205°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suurin pitolämpötila:

205 °C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 °C
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 °C

Lämpöteho:

15 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 205 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 15 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778352517

Sähkönumero

0436721

Toimittajan tuotenumero

8935251

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

205 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

15 W/m

Halkaisija:

0 mm

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

8 mm

Väri:

ruskea

Materiaaliseulonta:

kuparinikkeli (CuNi konstantaani)

Pintahoitoseulonta:

ei ole

Rinnakkaisresistiivinen lämpökaapeli, 15 W/m, Tmax virta pois: 260 °C,Tmax virta päällä: 205 °C

Tämä rinnakkaisresistiivinen lämmityskaapeli on joustava käyttää, koska se voidaan helposti leikata haluttuun pituuteen rullasta ja varmistaa näin tasainen lähtöteho. Liitäntäkaapelia ei tarvita ja syöttö voidaan tehdä toisesta päästä. Asennus on nopeaa ja helppoa, mikä vähentää merkittävästi kustannuksia. Teho voi olla jopa 60 W/m, koska nämä ELP-rinnakkaislämpökaapelit vedetään putkia pitkin, ne soveltuvat erityisen hyvin putkiin, joissa on suuri tehovaatimus, esim. teollisessa prosessitekniikassa. Erityisen lämpöä kestävä PFA-ulkovaippa ja PFA:n hyvä kemikaalienkesto takaavat pitkän käyttöiän.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan