EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 60W/m,Tmax260°C,Tmax160°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suurin pitolämpötila:
160 °CTärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 160 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 60 W/m
Halkaisija - 0 mm
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778352548
Sähkönumero
0436724
Toimittajan tuotenumero
8935254
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
160 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
60 W/m
Halkaisija:
0 mm
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
8 mm
Väri:
ruskea
Materiaaliseulonta:
kuparinikkeli (CuNi konstantaani)
Pintahoitoseulonta:
ei ole
Tämä rinnakkaisresistiivinen lämmityskaapeli on joustava käyttää, koska se voidaan helposti leikata haluttuun pituuteen rullasta ja varmistaa näin tasainen lähtöteho. Liitäntäkaapelia ei tarvita ja syöttö voidaan tehdä toisesta päästä. Asennus on nopeaa ja helppoa, mikä vähentää merkittävästi kustannuksia. Teho voi olla jopa 60 W/m, koska nämä ELP-rinnakkaislämpökaapelit vedetään putkia pitkin, ne soveltuvat erityisen hyvin putkiin, joissa on suuri tehovaatimus, esim. teollisessa prosessitekniikassa. Erityisen lämpöä kestävä PFA-ulkovaippa ja PFA:n hyvä kemikaalienkesto takaavat pitkän käyttöiän.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan