ERARD - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 laitekaapeli 20,0m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Kaapelityyppi - F/UTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 20 m

  • Lukitusvipu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117223541

Sähkönumero

7265027

Toimittajan tuotenumero

ER722354

Tukkuerä

1

Kategoria:

6

Kaapelityyppi:

F/UTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

20 m

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

valkoinen

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

muu

Kytkentätapa:

muu

CAT6 laitekaapeli 20,0m F/UTP, kullatut liittimet



F/UTP Cat6 laitekaapeli 20,0m, 250MHz, valkoinen.

  • Huolto ja tuki: 5 vuoden takuu
  • Liitin: RJ45 - uros, kullattu
  • Liitin: (toinen pää) RJ45 - uros, kullattu
  • Pituus: 20,0 m
  • Tekniikka: F/UTP
  • Verkkokaapelin tyyppi: Kytkentäkaapeli - CAT 6
  • Väri: Valkoinen