ERARD - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 laitekaapeli 15,0m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - F/UTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117223701

Sähkönumero

7267202

Toimittajan tuotenumero

ER722370

Tukkuerä

2

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

F/UTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

15 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

valkoinen

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

muu

AWG-koko:

23

Kytkentätapa:

1:1

CAT6 laitekaapeli 15,0m F/UTP, kullatut liittimet

F/UTP Cat6 laitekaapeli 15,0m, 250MHz, valkoinen.

  • Huolto ja tuki: 5 vuoden takuu
  • Liitin: RJ45 - uros, kullattu
  • Liitin: (toinen pää) RJ45 - uros, kullattu
  • Pituus: 15,0 m
  • Tekniikka: F/UTP
  • Verkkokaapelin tyyppi: Kytkentäkaapeli - CAT 6
  • Väri: Valkoinen