Etusivu

ERARD - Seinäteline - Jalusta 40-85 k1400mm musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - lattia

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Kantavuus - 50 kg

  • Leveys - 1054 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280383429

Sähkönumero

7914326

Toimittajan tuotenumero

LUX-UP-1400XL-B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

lattia

Kallistuskulma:

0...0 °

Kantavuus:

50 kg

Leveys:

1054 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

1400 mm

Syvyys:

507...507 mm

Väri:

musta

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

ERARD Lux-Up lattiajalusta 40-85" televisiolle, korkeus 1400mm, Musta

Musta lattiajalusta televisiolle, 1400mm korkea

Hillitysti mutta tyylikkäästi suunniteltu lattiajalusta, johon voi kiinnittää jopa 85\":n TV-laitteen. Sen korkeuden ansiosta voit valita, haluatko asentaa TV-laitteesi vaaka- vai pystyasentoon käyttötarkoitukseen sopivaksi. Saat piilotettua kaikki liitetyt johdot helposti jalustan rungon sisään.

Ominaisuudet:
  • Väri: Musta
  • Materiaali: Teräs
  • VESA: 100>600x400
  • Television / Näytön koko 40-85\"
  • Mitat: 507x1054x1400mm
  • Maksimaalinen kuormitus: 50kg