Etusivu

HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF300454 HF LF30x45 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.LF

EAN-koodi

4012740021180

Sähkönumero

1476504

Toimittajan tuotenumero

LF3004547035

Tukkuerä

8

Korkeus:

30 mm

Leveys:

45 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF/LFH 30x45mm vaaleanharmaa Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.