HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF601504 HF LF60x150 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

61 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Leveys:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 150 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021876

Sähkönumero

1476545

Toimittajan tuotenumero

LF6015047035

Tukkuerä

5

Korkeus:

61 mm

Leveys:

150 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x150mm vaaleanharmaa

Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x150mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan