HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF15015 HF LF15x15 10kpl MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF15015 HF LF15x15 10kpl MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 15 mm

  • Leveys - 15 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740856737

Sähkönumero

1476121

Toimittajan tuotenumero

LF1501569011

Tukkuerä

5

Korkeus:

15 mm

Leveys:

15 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9011

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale kanavareunat peittävä halogeeniton kanavalle LF 15x15mmgrafiitinmusta RAL9011, 10 kpl

Päätykappalepakkaus 10 kpl halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 15x15mm, väri grafiitinmusta. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan