HAGER - Päätykappale - LF200206 HF LF20x19 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000343

Sähkönumero

1476411

Toimittajan tuotenumero

LF2002069011

Tukkuerä

5

Korkeus:

20 mm

Leveys:

19 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9011

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 20x19mm grafiitinmusta Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x19mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan