TELE-TUKKU - Videokaapeli - Videokaapeli HD-SDI ø6,9mm

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280458495

Sähkönumero

0259095

Toimittajan tuotenumero

VD104SH

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

1 mm

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

vihreä

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

50 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

4.8 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

40 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

40 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

40 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Videokaapeli HD-SDI 75 Ohm Vihreä FRNC 1.0/4.8AF ø7,0mm Eca



Klotz VD104SH - HDSDI koaksiaalikaapeli

VD104SH on suunniteltu sekä digitaalisten että analogisten videosignaalien lähettämiseen ja sitä käytetään sekä laitteisto- että kiinteisiin asennuksiin. Sisäjohdin on paljas kuparilanka jonka halkaisija on 1.0 mm ja sitä ympäröi vaahdotettu PE-dielektrinen väliaine, joka varmistaa signaalin siirron ilman paluuhäviötä ja erittäin matalan vaimennuksen. Tyypilliset SMPTE-standardien mukaiset lähetysetäisyydet ovat 405 metriä SDI-videosignaaleille, 110 metriä 1,5 Gb / s HD-SDI-signaaleille ja 76 metriä 3 Gb / s signaaleille. Käytännössä pidemmät etäisyydet voivat kuitenkin olla mahdollisia käytetyistä laitteista riippuen. Tehokkaan suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan tarjoaa kaksinkertainen suojaus, joka käsittää AL-kaksoiskomposiittikerroksen ja ultradensitiivisesti kudotun kuparisuojan, joka tarjoaa yli 95 prosentin suojauksen. Ulkovaippa on valmistettu FRNC-materiaalista, joka on paloa hidastava ja täysin halogeeniton.

* Digitalinen & analooginen video
* Tuplasuojaus - folio ja tiheä punos.
* Ei sovellu mobiili HD-SDI käyttöön
* Palamaton / syövyttämäton (FRNC)
* CPR Eca acc. to EN50575

Tekniset tiedot:
Sisäjohdin Ø 1.0 mm
Eristys Vaahto PE Ø 4.8 mm
Suojaus AL/PET/AL kaksoissuoja folio + erittäin tiheä punos (95% peitto)
Kaapeli LSZH (low smoke zero halogen) vihreä
Kokonaishalkaisija 6.9mm
Käyttölämpötila -30 / +70celsius
Minimi taivutussäde 40mm
Impedanssi 75 Ohm

Vaimennus db/100m
1 MHz: 0.8
5 MHz: 1.6
10 MHz: 2.1
100 MHz: 6.2
135 MHz: 7.3
200 MHz: 8.9
500 MHz: 14.4
750 MHz: 17.5
1000 MHz: 20.9
1500 MHz: 25.7
3000 MHz: 37.9

Heijastusvaimennus:
30 - 300 MHz: > 25 dB
300 - 1500 MHz: > 23 dB
1500 - 3000 MHz: > 21 dB