TELE-TUKKU - Videokaapeli - HD-SDI 75 Ohm Ø4.5mm Eca

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 0.6 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280460283

Sähkönumero

0259136

Toimittajan tuotenumero

VD062SH

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

0.6 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

vihreä

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

30 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

2.8 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.5 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

25 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

25 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

25 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

HD-SDI Digitaalinen videokaapeli 75 Ohm 0.6/2.8mm Ø4.5mm Eca FRNC Vihreä



Klotz VD062SH - HDSDI koaksiaalikaapeli

VD062SH on suunniteltu sekä digitaalisten että analogisten videosignaalien lähettämiseen ja sitä käytetään sekä laitteisto- että kiinteisiin asennuksiin. Sisäjohdin on paljas kuparilanka jonka halkaisija on 0,60 mm ja sitä ympäröi vaahdotettu PE-dielektrinen väliaine, joka varmistaa signaalin siirron ilman paluuhäviötä ja erittäin matalan vaimennuksen. Tyypilliset SMPTE-standardien mukaiset lähetysetäisyydet ovat 255 metriä SDI-videosignaaleille, 65 metriä 1,5 Gb / s HD-SDI-signaaleille ja 47 metriä 3 Gb / s signaaleille. Käytännössä pidemmät etäisyydet voivat kuitenkin olla mahdollisia käytetyistä laitteista riippuen. Tehokkaan suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan tarjoaa kaksinkertainen suojaus, joka käsittää AL-kaksoiskomposiittikerroksen ja ultradensitiivisesti kudotun kuparisuojan, joka tarjoaa yli 92 prosentin suojauksen. Ulkovaippa on valmistettu FRNC-materiaalista, joka on paloa hidastava ja täysin halogeeniton.


* Digitalinen & analooginen video
* Tuplasuojaus - folio ja tiheä punos.
* Ei sovellu mobiili HD-SDI käyttöön
* Palamaton / syövyttämäton (FRNC)
* CPR Eca acc. to EN50575

Tekniset tiedot:
Sisäjohdin Ø 0.60 mm
Eristys Vaahto PE Ø 2.8 mm
Suojaus AL/PET/AL kaksoissuoja folio + erittäin tiheä punos (92% peitto)
Kaapeli LSZH (low smoke zero halogen) vihreä
Kokonaishalkaisija 4.5mm
Käyttölämpötila -30 / +70celsius
Minimi taivutussäde 25mm
Impedanssi 75 Ohm

Vaimennus db/100m
1 MHz: 1.2
5 MHz: 2.7
10 MHz: 3.8
100 MHz: 10.8
135 MHz: 12.4
200 MHz: 15.0
270 MHz: 17.5
500 MHz: 24.2
750 MHz: 29.6
1000 MHz: 34.7
1500 MHz: 42.6
3000 MHz: 61.7

Heijastusvaimennus:
30 - 300 MHz: > 25 dB
300 - 1500 MHz: > 23 dB
1500 - 3000 MHz: > 21 dB