TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6952 1250A 500-630mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6952 1250A 500-630mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Kaapelin halkaisija - 500...630 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230412

Toimittajan tuotenumero

CS8873-011

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

1250 A

Kaapelin halkaisija:

500...630 mm

Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 1250 A 500-630 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 läpivientieristimeen, jossa on M16-kierre.

RSTI-CC-69xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=1250 A).
RSTI-CC-6952 käyttöalue on 500-630 mm2



TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan