TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj. 36-42kV - RSTI-CC-6954 1250 A 1000 mm2 42kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
1000...1000 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 1250 A
Kaapelin halkaisija - 1000...1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5230414
Toimittajan tuotenumero
EN2070-011
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
1250 A
Kaapelin halkaisija:
1000...1000 mm
Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 1250 A 1000 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C2 M16-kierteiseen1250 A läpivientieristimeen.
RSTI-CC-69xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=1250 A).
RSTI-CC-6954 käyttöalue on 1000 mm2
RSTI-CC-69xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=1250 A).
RSTI-CC-6954 käyttöalue on 1000 mm2
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan