PICA - Merkintäkynä - Pica BIG-Ink reikätussi musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Vedenkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260056158148
Sähkönumero
6427376
Toimittajan tuotenumero
P17046SB
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Vedenkestävä:
kyllä
PICA BIG-Ink XL reikätussi musta SB-pakkaus
PICA BIG-Ink XL reikätussi, SB-pakkauksessa. Merkintäkynä ja reikätussi samassa. Vahvat ja näkyvät merkinnät erityisellä tarkkuudella, jopa Ø = 5.0 mm porausreikien läpi. Sopii kaikille kiiltäville ja kuiville pinnoille, kuten lasi, metalli, muovi ja kartonki. Erittäin pehmeä ja tukeva kärki mahdollistaa erinomaisen musteen vapautuksen nopeaan ja kestävään merkintään ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen. Innovatiivisen klipsin ansiosta tussi on aina käden ulottuvilla, missä tahansa oletkin. Tämä säästää arvokasta aikaa, koska mikään ei ole ärsyttävämpää kuin työkalun etsiminen. Nopea merkintä yhdellä kädellä, sillä klipsi pysyy aina housuissa, joten toinen käsi pysyy vapaana pitämään työkappaletta. Käännettävä kärki eliniän pidentämiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes 40% oletettavasti tyhjistä mustetusseista sisältää edelleen yli 70% mustetta. Tämä johtuu kynien tarpeettomasta ja ennenaikaisesta hävittämisestä virheellisen käytön jälkeen, kuten: 1. tussin jättäminen auki ilman korkkia liian pitkäksi aikaa - kärki kuivuu. 2. merkinnät märille tai likaisille pinnoille - musteen virtaus häiriintyy. Pica BIG Ink® on ratkaisu tähän ongelmaan, sillä kirjoituskärki voidaan kääntää kokonaan ympäri. Tämä mahdollistaa nopean elpymisen väärinkäytön jälkeen. Suuri XL-mustesäiliö voidaan käyttää edelleen loppuun. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki kirjoituskärjen ympärillä varmistaa puhtaat sormet. Tämä säästää ympäristöä ja budjettia. SB-pakkauksessa.
PICA BIG-Ink XL reikätussi, SB-pakkauksessa. Merkintäkynä ja reikätussi samassa. Vahvat ja näkyvät merkinnät erityisellä tarkkuudella, jopa Ø = 5.0 mm porausreikien läpi. Sopii kaikille kiiltäville ja kuiville pinnoille, kuten lasi, metalli, muovi ja kartonki. Erittäin pehmeä ja tukeva kärki mahdollistaa erinomaisen musteen vapautuksen nopeaan ja kestävään merkintään ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen. Innovatiivisen klipsin ansiosta tussi on aina käden ulottuvilla, missä tahansa oletkin. Tämä säästää arvokasta aikaa, koska mikään ei ole ärsyttävämpää kuin työkalun etsiminen. Nopea merkintä yhdellä kädellä, sillä klipsi pysyy aina housuissa, joten toinen käsi pysyy vapaana pitämään työkappaletta. Käännettävä kärki eliniän pidentämiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes 40% oletettavasti tyhjistä mustetusseista sisältää edelleen yli 70% mustetta. Tämä johtuu kynien tarpeettomasta ja ennenaikaisesta hävittämisestä virheellisen käytön jälkeen, kuten: 1. tussin jättäminen auki ilman korkkia liian pitkäksi aikaa - kärki kuivuu. 2. merkinnät märille tai likaisille pinnoille - musteen virtaus häiriintyy. Pica BIG Ink® on ratkaisu tähän ongelmaan, sillä kirjoituskärki voidaan kääntää kokonaan ympäri. Tämä mahdollistaa nopean elpymisen väärinkäytön jälkeen. Suuri XL-mustesäiliö voidaan käyttää edelleen loppuun. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki kirjoituskärjen ympärillä varmistaa puhtaat sormet. Tämä säästää ympäristöä ja budjettia. SB-pakkauksessa.