PICA - Merkintäkynä - Pica BIG-Ink reikätussi punainen

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056158124

Sähkönumero

6427377

Toimittajan tuotenumero

P17040SB

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Vedenkestävä:

kyllä

PICA BIG-Ink XL reikätussi punainen SB-pakkaus

PICA BIG-Ink XL reikätussi, SB-pakkauksessa. Merkintäkynä ja reikätussi samassa. Vahvat ja näkyvät merkinnät erityisellä tarkkuudella, jopa Ø = 5.0 mm porausreikien läpi. Sopii kaikille kiiltäville ja kuiville pinnoille, kuten lasi, metalli, muovi ja kartonki. Erittäin pehmeä ja tukeva kärki mahdollistaa erinomaisen musteen vapautuksen nopeaan ja kestävään merkintään ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen. Innovatiivisen klipsin ansiosta tussi on aina käden ulottuvilla, missä tahansa oletkin. Tämä säästää arvokasta aikaa, koska mikään ei ole ärsyttävämpää kuin työkalun etsiminen. Nopea merkintä yhdellä kädellä, sillä klipsi pysyy aina housuissa, joten toinen käsi pysyy vapaana pitämään työkappaletta. Käännettävä kärki eliniän pidentämiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes 40% oletettavasti tyhjistä mustetusseista sisältää edelleen yli 70% mustetta. Tämä johtuu kynien tarpeettomasta ja ennenaikaisesta hävittämisestä virheellisen käytön jälkeen, kuten: 1. tussin jättäminen auki ilman korkkia liian pitkäksi aikaa - kärki kuivuu. 2. merkinnät märille tai likaisille pinnoille - musteen virtaus häiriintyy. Pica BIG Ink® on ratkaisu tähän ongelmaan, sillä kirjoituskärki voidaan kääntää kokonaan ympäri. Tämä mahdollistaa nopean elpymisen väärinkäytön jälkeen. Suuri XL-mustesäiliö voidaan käyttää edelleen loppuun. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki kirjoituskärjen ympärillä varmistaa puhtaat sormet. Tämä säästää ympäristöä ja budjettia. SB-pakkauksessa.