ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL85-25/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL85-25/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

85 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 85 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm

  • Pituus - 1000 m

  • Materiaali - polyolefin (PO-X)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442674

Sähkönumero

5220546

Toimittajan tuotenumero

CPEEPL85-25/1000

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

85 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

25 mm

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

4.2 mm

Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.