ENSTO FINLAND - Kutisteletku - Kutisteletku CPEEPL16-4/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - Kutisteletku CPEEPL16-4/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

15 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 15 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm

  • Malli / Tyyppi - paksuseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677417313

Sähkönumero

5220653

Toimittajan tuotenumero

CPEEPL16-4/1000

Tukkuerä

50

Kutistamaton sisähalkaisija:

15 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

4 mm

Malli / Tyyppi:

paksuseinäinen

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.2 mm

Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.