ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJKV1C 16 - 50mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16...50 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 4
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100301040
Sähkönumero
5232921
Toimittajan tuotenumero
SJKV1C
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16...50 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
4
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 3+1 tai 4+1- vastaan 3+1 tai 4+1 -johdinkaapeleiden, esim. AMCMK, jatkokset. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 5 ruuviliitintä, hiomanauhaa, kaapelinpuhdistusliinan ja asennustyökalun liittimien asentamista varten.