ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJKV3C 95 - 240mm²

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJKV3C 95 - 240mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 4

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100301064

Sähkönumero

5232923

Toimittajan tuotenumero

SJKV3C

Tukkuerä

30

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

4

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 95-240 mm² 4+1-johdin

Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 3+1 tai 4+1- vastaan 3+1 tai 4+1 -johdinkaapeleiden, esim. AMCMK, jatkokset. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 5 ruuviliitintä, hiomanauhaa, kaapelinpuhdistusliinan ja asennustyökalun liittimien asentamista varten.