MEKA - Johtokanava - INSTAL 130 L=3000 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot194 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm

Syvyys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Kansien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377126179

Sähkönumero

1459035

Toimittajan tuotenumero

INSTAL 130 L=3000 AD

Tukkuerä

1

Leveys:

130 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

ei profiilia

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Käytettävä poikkipinta:

7440 mm²

Johtokanava 80mm kalusteaukolla, anodisoitu harmaa

Monipuolinen, asentajaystävällinen johtokanava kahdella kalusteaukolla. Alumiininen Instal® -johtokanava mahdollistaa sänkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Kansilla suljettuna Instal® 130 soveltuu myös kosteisiin tiloihin, kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut ja kauppakeskukset.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan