MEKA - Johtokanava - INSTAL 170-2F-45 L=3000 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
194 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 194 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377134181
Sähkönumero
1459063
Toimittajan tuotenumero
INSTAL 170-2F-45 L=3000 AD
Tukkuerä
1
Leveys:
194 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Kannen leveys 2:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
perforoitu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
9780 mm²
Monipuolinen, asentajaystävällinen johtokanava 80mm ja 45mm kalusteaukolla. Alumiininen Instal® -johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Instal® 170-2F-45 voidaan upottaa siististi seinään ja soveltuu kansilla suljettuna myös kosteisiin tiloihin, jolloin johtokanavan kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut, kauppakeskukset ja sairaalat.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan