Etusivu

RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkaporasarja 25-os Co5

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranterä metalli - Ruko kierukkaporasarja 25-os Co5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Työkalujen kokonaismäärä:

25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19

Halkaisija:

1...13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 25

  • Halkaisija - 1...13 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS-E (pikateräs)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140386199

Sähkönumero

6420576

Toimittajan tuotenumero

259215ERO

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

25

Halkaisija:

1...13 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

Ruko kierukkaporasarja 1-13mm 25-os Co5 FLOWSTEP

RUKO Kierukkaporasarja 1-13mm 25-os Co5 FLOWSTEP®. 25-osainen kierukkaporasarja DIN 338 malli FLOWSTEP® Ø 1.0 mm - 13.0 mm 0,5 mm:n välein muovikotelossa. Materiaali HSSE-Co 5. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.