EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath HD 24,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 24 kW
Leveys - 960 mm
Korkeus - 830 mm
Syvyys - 470 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531014409
Sähkönumero
8267213
Toimittajan tuotenumero
947827
Tukkuerä
1
Teho:
24 kW
Leveys:
960 mm
Korkeus:
830 mm
Syvyys:
470 mm
Sähkökiuas EOS Goliath HD 24,0 kW
EOS Goliath ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
EOS Goliath ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan