EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath HD 30,0 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath HD 30,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 30 kW

  • Leveys - 960 mm

  • Korkeus - 830 mm

  • Syvyys - 470 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531015185

Sähkönumero

8267214

Toimittajan tuotenumero

947828

Tukkuerä

1

Teho:

30 kW

Leveys:

960 mm

Korkeus:

830 mm

Syvyys:

470 mm

Sähkökiuas EOS Goliath HD 30,0 kW



EOS Goliath ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan