EOS - Lattiakiuas - EOS MythosS35 7,5kW Graf.Musta/S

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS MythosS35 7,5kW Graf.Musta/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW

Leveys:

420 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 7.5 kW

  • Leveys - 420 mm

  • Korkeus - 840 mm

  • Syvyys - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531055815

Sähkönumero

8265048

Toimittajan tuotenumero

94.5581

Tukkuerä

1

Teho:

7.5 kW

Leveys:

420 mm

Korkeus:

840 mm

Syvyys:

370 mm

Sähkökiuas EOS Mythos S35 7,5 kW Graf.Musta/Steel



EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalallaja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuutionmuotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythosmallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan