EOS - Lattiakiuas - EOS MythosS45 15kW Graf.Musta/St

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS MythosS45 15kW Graf.Musta/St

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 kW

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot420 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 15 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 840 mm

  • Syvyys - 370 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531055846

Sähkönumero

8265053

Toimittajan tuotenumero

94.5584

Tukkuerä

1

Teho:

15 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

840 mm

Syvyys:

370 mm

Sähkökiuas EOS Mythos S45 15 kW Graf.Musta/Steel

EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalallaja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuutionmuotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythosmallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan