HAGER - Valokaarisuojalaite - ARF563D 1L+N C-13A/30mA 10kA Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 13 A
Nimellisjännite - 230 V
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898 - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611034681
Sähkönumero
3246599
Toimittajan tuotenumero
ARF563D
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
C
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
13 A
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:
10 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Taajuus:
50...50 Hz
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
70 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Valokaarivikasuoja DIN EN 62606 (VDE 0665-10) mukaan, yhdistettynä vikavirtajohdonsuojaan 1L+N DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) , DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) mukaan. Tyypin A (30 mA) vikavirtasuojapiirillä, ruuviliittimin. Laite on varustettu Testi-painikkeella valokaarivikayksikölle valokaarivikalaukaisun näytöllä ja vikavirtalaukaisun näytöllä. Yksittäinen laite on helppo lisätä tai vaihtaa yhdistysvirtakiskosta. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisä-/apumoduuleilla. Ryhmämerkintämahdollisuus laitteen merkintäikkunan avulla.