HAGER - Valokaarisuojalaite - ARF575D 1L+N C-25A/30mA 10kA Q

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - C

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611034711

Sähkönumero

3246608

Toimittajan tuotenumero

ARF575D

Tukkuerä

1

Laukaisukäyrä:

C

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

25 A

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

10 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

3

Taajuus:

50...50 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

70 mm

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Valokaarivikasuojakatkaisija AFDD + VV-JSK 1L+N 10kA C-25A 30mA tyyppi A3M, RL

Valokaarivikasuoja DIN EN 62606 (VDE 0665-10) mukaan, yhdistettynä vikavirtajohdonsuojaan 1L+N DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) , DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) mukaan. Tyypin A (30 mA) vikavirtasuojapiirillä, ruuviliittimin. Laite on varustettu Testi-painikkeella valokaarivikayksikölle valokaarivikalaukaisun näytöllä ja vikavirtalaukaisun näytöllä. Yksittäinen laite on helppo lisätä tai vaihtaa yhdistysvirtakiskosta. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisä-/apumoduuleilla. Ryhmämerkintämahdollisuus laitteen merkintäikkunan avulla.