ABB SMART POWER - Merkkivalo LED - BA9S110LEDB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lamppujännite:
110...120 VTärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 110...120 V
Värilämpötila - 0 K
Tekniikka - LED
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500523216
Sähkönumero
2314913
Toimittajan tuotenumero
1SFA187180R1045
Tukkuerä
1
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
110...120 V
Värilämpötila:
0 K
Tekniikka:
LED
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
0 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
100000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
5 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
kyllä
Soveltuu käsivalaisimelle:
kyllä
Soveltuu osoittimelle:
kyllä
Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.