ABB SMART POWER - Merkkivalo LED - BA9S110LEDG

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB SMART POWER - Merkkivalo LED - BA9S110LEDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 110...120 V

  • Värilämpötila - 0 K

  • Tekniikka - LED

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500523223

Sähkönumero

2314919

Toimittajan tuotenumero

1SFA187181R1043

Tukkuerä

1

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

110...120 V

Värilämpötila:

0 K

Tekniikka:

LED

Väri:

keltainen

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

5 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

kyllä

Soveltuu käsivalaisimelle:

kyllä

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

LED BULB BA9S 110-120 V ACDC YELLOW

Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.