ABB SMART POWER - Merkkivalo LED - BA9S230LEDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lamppujännite:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 230...230 V
Värilämpötila - 0 K
Tekniikka - LED
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500523261
Sähkönumero
2314932
Toimittajan tuotenumero
1SFA187186R1053
Tukkuerä
1
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
230...230 V
Värilämpötila:
0 K
Tekniikka:
LED
Väri:
keltainen
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
0 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
100000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
3 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
kyllä
Soveltuu käsivalaisimelle:
kyllä
Soveltuu osoittimelle:
kyllä
Modulaarinen metallirunkoinen ohjauskalustevalikoima on toteutettu vaativiin käyttötarpeisiin. ABB:n modulaarinen metallivalikoima yhdistää korkeimman luotettavuuden modulaarisen malliston täydelliseen asennusjoustavuuteen. Kaivos-, rakennus- ja raskaan teollisuuden sovelluksiin löydät täältä oikean ratkaisun.